フロンケミカル
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
接続
R
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
735-2786
形状
ストレート
質量(g)
160
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
49
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ナット)
PFA
適合管外径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109436
NR1292-005
¥
68,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材