フロンケミカル
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8
接続
R
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
735-2719
形状
ストレート
質量(g)
100
寸法A(mm)
73
寸法B(mm)
34
ハンドル形状
ハンドル無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109497
NR1291-002
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材