EBM(江部松商事)
18-8 丸型 おでん鍋(4ッ仕切)
材質
18-8ステンレス・スプルス
容量(L)
10
仕様
4ツ仕切
質量(kg)
2.5
内径(Φmm)
340
深さ(mm)
110
板厚(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03673303
-
¥23,000
¥
20,980
¥23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください