EBM(江部松商事)
18-8 電磁丸型 おでん鍋(4ツ仕切)
材質
18-8ステンレス・スプルス
容量(L)
10.4
仕様
4ツ仕切
質量(kg)
5.1
内径(Φmm)
340
深さ(mm)
115
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03675857
-
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください