曜日別特売

モリブデンジⅡ 18-8 鍋蓋

モリブデンジⅡ 18-8 鍋蓋 - EBM(江部松商事)モリブデンジⅡ 18-8 鍋蓋 - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)
材質18-8ステンレス内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03675945-24
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
03675954-27
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
03675963-30
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
03675972-33
6,000
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
03675988-36
7,100
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
03675997-39
8,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
03676006-42
9,900
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
03676015-45
11,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
03676024-48
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
03676033-15
3,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
03676042-18
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03676058-21
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03675972
2016-08-25
用途: 炒め物や揚げ物の調理中や後に使用
サービス業

30cmより若干大きいフライパンと思い、33cmの蓋を買いましたが、ちょっと大きかったです。
でも、蓋の持ち手が出てないので、重ねて収納するには便利

1が参考にしています
対象商品 : 03675997
2016-03-09
用途: 寸胴ナベ(39c/m)に使用
清劇「うたひめ」

アウトドアで使用。まずまずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする