曜日別特売

プロシェフIH 18-8 半寸胴鍋 蓋無

プロシェフIH 18-8 半寸胴鍋 蓋無 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)

内容量1個
全11種類を絞り込む
容量(L)
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03676225-21cr4.420
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
03676234-18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス5.122
11,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
03676243-21cr7.224
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
03676252-18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス9.326
15,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
03676268-18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス11.128
17,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
03676277-18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス13.830
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
03676286-18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス2034
29,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03676295-18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス22.436
35,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
03676304-18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス31.440
45,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
03676313-18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス37.745
55,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
03676322-18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス16.132
23,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03676243
2020-10-15
用途: パスタ用茹で鍋 煮込み用
教育・研究機関

この大きさのステンレス製では扱いやすい重さで、シンプルなデザインも良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする