EBM(江部松商事)
アルミ 釜飯カマドセット 煮こぼれフード付 黒
材質
アルミ
仕様
炊き上がり:約1合
外寸(mm)
200×200×H215、釜:Φ155×H78、釜口径:Φ120
内寸(mm)
釜口径:Φ115
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03680154
-
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください