EBM(江部松商事)
アルミ 浅型 釜めしセット
材質
アルミ・木
仕様
炊き上がり:約0.7合
外寸(mm)
釜:Φ155×H65、釜口径:Φ123
内寸(mm)
釜口径:Φ117
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03680924
-
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください