さわら 落し蓋(押し蓋)

さわら 落し蓋(押し蓋) - 用美(ヤマコー)
(2件のレビュー)
材質サワラ厚さ(mm)10内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04896727-16
900
629
692(税込)
翌々日出荷
04896736-18
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
04896745-21
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
04896754-24
1,370
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
04896763-27
1,700
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
04896772-30
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04896745
2020-07-14
用途: 漬け物
工藤良昭商店卸売・小売業

注文コード27319347の3.5KGの漬け物石が丁度いい具合に乗ります。

対象商品 : 04896727
2017-07-29
用途: 漬物押し蓋
サービス業

少人数用に毎日新鮮な浅漬け出来ます。蓋の作りも安心感ある良く出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする