ミニ 釜めしカマドセット 黒

ミニ 釜めしカマドセット 黒 - EBM(江部松商事)
材質アルミダイカスト・木仕様炊き上がり:約0.5合外寸(mm)165×145×H180、釜:Φ130×H65、口径:Φ98内寸(mm)釜口径:Φ92内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03687793-
7,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする