マイビーンズ ステンレス製ドリップポット

マイビーンズ ステンレス製ドリップポット - パール金属
(7件のレビュー)

細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。

適合容量(L)0.7材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、底板:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×160耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150底面の厚さ(mm)0.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03661166H-990
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03661166
2022-01-17
用途: 自分用
その他業種

ひとりにコピーを作るので、サイズはちょうどいいです。

対象商品 : 03661166
2018-10-06
用途: コーヒーを淹れるときに使用。
建設業・工事業

はじめて使うポットなので勝手が掴めず、コーヒードリップが思うように行かず戸惑っている。回数を重ねるごとになれると思う。

対象商品 : 03661166
2018-01-22
用途: 自分のコーヒー用に探していました。
医療・福祉・介護関連業

一人用にちょうど良いサイズでした。
見た目もおしゃれですし、軽いしお手入れが楽。
湯を差し易い細口です。
満足しています。

対象商品 : 03661166
2016-11-03
用途: コーヒー等の湯沸かし

コーヒーを入れるのに便利なのは当然ですが、カップラーメン用の湯沸かしにも利用しています。水を入れすぎると、沸騰したときに注ぎ口からこぼれてしまうので、限界のラインが欲しいです。

対象商品 : 03661166
2016-08-28
用途: ホットコーヒー用の湯沸かし&ドリップ

湯が細く、ゆっくりと均一に注ぐ事ができて、おいしいコーヒーが入れられます。お値打ちでいい商品と思います。
1点気になるのは、ノズルが一番下からではなく、少し上についているので湯が少しポットに残ります。こういう設計なのですかね。

対象商品 : 03661166
2015-06-27
用途: 日常使い

専用の物ですので、普通のケトルからみれば、扱いやすいです

対象商品 : 03661166
2014-10-23
用途: ハンドドリップ

湯の強弱や緩急がつけられて使いやすい
ホーローポットと比べて軽くて扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする