曜日別特売

お弁当用鉄製両手フライ鍋セット

お弁当用鉄製両手フライ鍋セット - パール金属お弁当用鉄製両手フライ鍋セット - パール金属お弁当用鉄製両手フライ鍋セット - パール金属お弁当用鉄製両手フライ鍋セット - パール金属お弁当用鉄製両手フライ鍋セット - パール金属
(2件のレビュー)

フライ鍋がそのままオイルポットにもなる。フライ鍋とオイルポットがセットに。揚げ終わったら油を濾し、鍋を返して収納。

材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、取手:鉄(焼付け塗装)、こし網ワク部:鉄(シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有))、こし網部:ステンレス鋼容量(L)1.4サイズ(cm)16質量(g)鍋のみ=545、セット重量=1168寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(鍋のみ)245×170×85、(収納時)245×170×155底面の厚さ(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03660624HB-285オール熱源対応
3,600
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03660624
2017-03-01
用途: 冷凍食品の揚げ物に使っています
川添果樹園卸売・小売業

大きさがコンパクトで台所に置いても邪魔にならないし別にオイルポットを買わなくても良いのでお勧めです

1が参考にしています
対象商品 : 03660624
2017-05-13
用途: 台所の料理時
その他業種

思ったより小さめで、何回か繰り返さないと終わらないように,時間が仕上がりまでかかりそうです。小型ですが、全体的にしっかりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする