曜日別特売

ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

ボールチェックバルブ(ねじ込み形) - アサヒAVボールチェックバルブ(ねじ込み形) - アサヒAV
(2件のレビュー)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05370182VBCZZUENJ015151/2
6,160
4,598
5,058(税込)
当日出荷
05370198VBCZZUENJ020203/4
6,680
4,798
5,278(税込)
当日出荷
05370207VBCZZUENJ025251
7,960
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05370216VBCZZUENJ040401-1/2
14,590
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05370225VBCZZUENJ050502
18,160
15,980
17,578(税込)
当日出荷
05370234VBCZZUENJ080803
42,660
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
05370243VBCZZUENJ1001004
71,410
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05370216
2024-04-01
用途: 薬品による循環洗浄時
株式会社ニッタク

熱交換器等の薬品洗浄時、循環ポンプの吸い込みにステンレス製フートバルブを使用しておりました。これは、約半年程度しか毎回持ちませんでした。
この商品は、塩ビ製の為に腐食しないので只今5ヶ月経ちましたが、全然問題ありません。リピート予定です。
ストレーナーが付いていないので、ストレーナータイプが有れば更に良いのですが・・・

対象商品 : 05370182
2022-01-04
用途: 井戸ポンプの吸い上げ側に使用しました。

井戸電源を切るとポンプの水が落ち、都度呼び水をしなければならなかったので、ポンプの吸い込み側にボールチエックバルブを取り付けました。取り付け後は、電源を切っても水が井戸に落ちないため、呼び水をすることは不要となりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする