曜日別特売

ボールチェックバルブ(フランジ形)

ボールチェックバルブ(フランジ形) - アサヒAVボールチェックバルブ(フランジ形) - アサヒAVボールチェックバルブ(フランジ形) - アサヒAV

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05370252VBCZZUEF1015151/2
8,180
5,798
6,378(税込)
当日出荷
05370268VBCZZUEF1020203/4
9,630
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
05370277VBCZZUEF1025251
12,710
8,798
9,678(税込)
当日出荷
05370286VBCZZUEF1040401-1/2
20,880
15,980
17,578(税込)
当日出荷
05370295VBCZZUEF1050502
29,670
20,980
23,078(税込)
当日出荷
05370304VBCZZUEF1080803
51,870
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05370313VBCZZUEF11001004
83,590
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする