パール金属
NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付片手兼用鍋
煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!
ガラス蓋なので中身も見える
オール熱源対応
材質
本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具
サイズ(cm)
18
質量(g)
932
容量(L)
3.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×195×190
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂/150 ナイロン/200
底面の厚さ(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527727
H-5871
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください