パール金属
贅の極み ふっ素IH対応 ガラス蓋付すきやき鍋
(1件のレビュー)
和食・洋食・マルチに活躍
お手入れしやすい内面ふっ素加工
オール熱源対応
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、つる/鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋/強化ガラス品、つまみ/フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応
オール熱源
底面の厚さ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06527842
HB-182
20
1.8
¥2,100
取扱い終了
返品不可
06527858
HB-183
26
3
¥2,500
取扱い終了
返品不可
06527867
HB-184
28
3.7
¥3,000
取扱い終了
返品不可
06527876
HB-185
30
4.6
¥3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください