曜日別特売

マジカル土鍋 クレイポット

マジカル土鍋 クレイポット - オーシンマジカル土鍋 クレイポット - オーシン

100V・200VのIH調理器に対応。マジカルどなべは土鍋本来の風合いを保ちながら、鍋底に肉厚なカーボン製の発熱体を組み込んだIH対応のどなべです。
この特殊カーボンは土鍋と熱膨張率がほぼ同じなので、金属の発熱体を用いたような通電トラブルを解消します。熱伝導性に優れ、食材にムラなく熱を伝え熱効率抜群の土鍋です。
土鍋の取っ手部分は熱くなりにくく配慮されているため卓上でも安心です。鍋底を削り、すべり止めとIHを保護するために約1mmの足を作っています。
IH調理器はもちろん、ガス直火にも使えます。さらに電子レンジで温めなおすこともできます。
マジカルどなべは東大阪ブランド「オンリーワン製品」に認定されました。

対応IHクッキングヒーター、ラジエントヒーター、ガス直火、電子レンジ、ハロゲンヒーター、シーズヒーター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
満水容量(mL)
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06711635C530310-011400M220120
23,240
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
06711644C530310-022500L280140
31,620
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
06711653C530311-011400M220120
23,240
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
06711662C530311-022500L280140
31,620
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする