パール金属
フェスカ ホーローコーヒーポット
表面はガラス質で清潔・衛生的です。
においや色が移りにくいホーローなので、味わい深いコーヒーを楽しめます。
満水容量(L)
0.7
適合容量(L)
1.1
材質
本体:ホーロー用鋼板、ふた:ホーロー用鋼板
質量(g)
504
表面処理
ほうろう
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×110×195
内容量
1個
注意
※ガス火専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07939812
HB-730
レッド
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07939855
HB-731
ホワイト
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください