専用脚立 XAM

専用脚立 XAM - 長谷川工業
(3件のレビュー)

長尺脚立のベストセラー。
壁に優しい保護材付。脚立をたてかけた壁を保護します。
XAM-33・36型の開き止めは交差型構造。
XAM-24・27・30型はワンタッチの大型開き止め。

仕様
Aマーク認定品
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
283×187
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
収納寸法・幅(mm)
収納寸法・奥行(mm)
収納寸法・高さ(mm)
質量(kg)
材質
踏ざん間隔(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08526568XAM2.0-2413073014302.30283187730200242010.2アルミ、アルマイト処理29855
72,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08526577XAM2.0-2713078015902.60283187780200273011.4アルミ、アルマイト処理29855
86,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08526595XAM2.0-3013084017502.90283187840200304012.9アルミ、アルマイト処理29855
101,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89813806XAM3.0-3313089019103.19283187890200336016.0アルミ、アルマイト処理29855
128,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89813815XAM3.0-3613095020703.49283187950200366017.1アルミ、アルマイト処理29855
154,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89813806
2019-07-05
用途: エアー配管、電気配線等、高所作業で活用
ツガル精密機器株式会社製造業

軽くて持ち運びが手軽に行える。ロックがワンタッチで行えるため収納が楽に行える。

対象商品 : 08526622
2017-12-20
用途: 機械のメンテナンス作業
有限会社トーユウ建設業・工事業

軽くて移動に便利だが、ブレースの強度が心配、特にENDのバネが弱いのではないか、おおむね満足。

対象商品 : 08526577
2016-05-25
用途: 天井の掃除、室内灯の取り換え等

年に何回も使わないのですが、思ってた以上に軽量で扱いやすく収納にも楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする