XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806

XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806
XAM3.0-33 専用脚立 XAM 長谷川工業 89813806

専用脚立 XAM

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
89813806
品番
XAM3.0-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,400

長尺脚立のベストセラー。
壁に優しい保護材付。脚立をたてかけた壁を保護します。
XAM-33・36型の開き止めは交差型構造。
XAM-24・27・30型はワンタッチの大型開き止め。

最大使用荷重(kg)
130
設置寸法・幅(mm)
890
設置寸法・奥行(mm)
1910
天板高さ(m)
3.19
天板寸法・幅(mm)
283
天板寸法・奥行(mm)
187
収納寸法・幅(mm)
890
収納寸法・奥行(mm)
200
収納寸法・高さ(mm)
3360
質量(kg)
16.0
材質
アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
55
仕様
Aマーク認定品
トラスコ品番
836-9306
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
283×187
有効高さ(m)
2.59
脚立タイプ
330cmタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89813806
2019-07-05
用途: エアー配管、電気配線等、高所作業で活用
ツガル精密機器株式会社製造業

軽くて持ち運びが手軽に行える。ロックがワンタッチで行えるため収納が楽に行える。

対象商品 : 08526622
2017-12-20
用途: 機械のメンテナンス作業
有限会社トーユウ建設業・工事業

軽くて移動に便利だが、ブレースの強度が心配、特にENDのバネが弱いのではないか、おおむね満足。

対象商品 : 08526577
2016-05-25
用途: 天井の掃除、室内灯の取り換え等

年に何回も使わないのですが、思ってた以上に軽量で扱いやすく収納にも楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする