LEDライト付 スタンドルーペ
(3件のレビュー)LEDライト付きの見やすいスタンドルーペ。
2倍と5倍レンズがついているので、物に応じて使い分けて頂けます。
読書や手作業等に大変便利です。
- 倍率(倍)
- 2倍&5倍
- レンズサイズ(mm)
- 105
- トラスコ品番
- 805-2093
- 質量(g)
- 782
- 種類
- スタンドルーペ
- 使用電池
- 単3電池3個使用(別売)
- 材質(レンズ)
- プラスチック
- アーム長さ(cm)
- 30
- 内容量
- 1個
光学測定器 の新着商品
カテゴリ



LEDライト付きの見やすいスタンドルーペ。
2倍と5倍レンズがついているので、物に応じて使い分けて頂けます。
読書や手作業等に大変便利です。


