曜日別特売
SN-105L LEDライト付 スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10220988

LEDライト付 スタンドルーペ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10220988
品番
SN-105L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

LEDライト付きの見やすいスタンドルーペ。
2倍と5倍レンズがついているので、物に応じて使い分けて頂けます。
読書や手作業等に大変便利です。

倍率(倍)
2倍&5倍
レンズサイズ(mm)
105
トラスコ品番
805-2093
質量(g)
782
種類
スタンドルーペ
使用電池
単3電池3個使用(別売)
材質(レンズ)
プラスチック
アーム長さ(cm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10220988
2020-04-14
用途: 細かな作業全般
その他業種

一台あると非常に便利で概ね満足してます。
LEDは光量がもう少し欲しいと思いました。
倍率の高いレンズは焦点距離が近いため、奥側より手前側にあったほうが周りのレンズが障害物になりにくく、作業性が良くなると思います。

対象商品 : 10220988
2019-01-16
用途: 鋼材の穴あけ位置のケガキ用
製造業

老眼の為、正確な位置にケガキ出来ませんでしたが、このスタンドルーペを使ったら正確なケガキが出来る様になりました。倍率も2倍と5倍を使い分け出来る上に、ライトがついて付いているので更に精度アップで重宝しています。

対象商品 : 10220988
2019-03-30
用途: 内職
株式会社イーブレインサービス業

LEDの光が弱く使えませんでした。購入は失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする