抗菌アルミテープ40H
しっかり貼れて、はがす時にははがしやすい
抗菌コートでいつも清潔
防食効果もあるので白っぽく変色しない
- 用途
- シンクまわりに
- 仕様
- ヘラ付
- トラスコ品番
- 730-8159
- 質量(g)
- 33
- 寸法(幅Wmm×長さLm)
- 40×2.5
- 内容量
- 1セット(120個)
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07























