曜日別特売

プロミドル 両手圧力鍋

プロミドル 両手圧力鍋 - ワンダーシェフ

電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。

用途業務用サイズ。材質(本体)ステンレス材質(取手)フェノール樹脂幅(mm)258直径(Φmm)360材質(底部)ステンレス+アルミ+ステンレス三層構造内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
874407968L2453190
33,000
取扱い終了
代替品有
8744080510L2903350
39,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
874407968L490666846102328L プロミドル 両手圧力鍋 ワンダーシェフ 49066684プロミドル 両手圧力鍋ワンダーシェフ1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8744080510L4906667561022510L プロミドル 両手圧力鍋 ワンダーシェフ 49066675プロミドル 両手圧力鍋ワンダーシェフ1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする