パワーキット 【シグナスX/BWS125】

パワーキット 【シグナスX/BWS125】 KOSO

定番プーリーKITの新型が登場!再度KOSOとの共同開発により進化いたしました。
以前モデルのプーリー本体とフェースを見直し、モデルチェンジ!フェースは別売り品と同じ物となり、冷却効果を装備。
プーリー本体は引き続きオイルシール付きで、耐熱効果抜群、ローラーガイド角度を小変更し、フィーリングアップを狙っています。
※こちらのローラーは20*12純正ローラーサイズです。※付属重量は8.5g
0-50mmノーマル6秒006/50mm通過スピード52kmこちらキット5秒84/50mm通過スピード59km
ダッシュ力も中間加速もUPオールマイティーな加速GETできます。
駆動系をバランスよくセットアップしてくれるキットです。
フルノーマルにも改造バイクへもおすすめのキットです。

対応機種シグナスX全般、BWS全般 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12135183 NXC125-168
8,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする