ディスクペーパー エスパーミニ
ディスクペーパーの10数倍、オフセット砥石の10倍の耐久力があります。研削物との当りがソフトで吸いつきが良く、深い傷が入らないので次の工程が容易です。
- 用途
- 自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のバリ除去。造船、鉄骨、橋梁等の溶接ビード取り。金属のバリ取り。メッキ、塗装の前処理、さび落とし。木工プラスチックの研磨。面取り。使用工具:エア・電動ディスクグラインダー。
- 穴径(Φmm)
- 9.6
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 最高使用周速度(m/s[m/min])
- 60.7[3642m/min]
- 外径(Φmm)
- 58
- ペーパー寸法(mm)
- 15
- 適合材
- 金属、木工、プラスチック
- 羽根の長さ(mm)
- 15
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。※必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16405707 | MMEM58A-100 | 19529913 | MMEM58A-100 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
| 16405716 | MMEM58A-120 | 19529922 | MMEM58A-120 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
| 16405725 | MMEM58A-150 | 19529938 | MMEM58A-150 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
| 16405734 | MMEM58A-180 | 19529947 | MMEM58A-180 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
| 16405743 | MMEM58A-240 | 19529956 | MMEM58A-240 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
| 16405752 | MMEM58A-320 | 19529965 | MMEM58A-320 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
| 16405768 | MMEM58A-40 | 19529886 | MMEM58A-40 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
| 16405777 | MMEM58A-400 | 19529974 | MMEM58A-400 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
| 16405786 | MMEM58A-60 | 19529895 | MMEM58A-60 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
| 16405795 | MMEM58A-80 | 19529904 | MMEM58A-80 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
| 16405804 | MMEM58Z-100 | 19530017 | MMEM58Z-100 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
| 16405813 | MMEM58Z-120 | 19530026 | MMEM58Z-120 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
| 16405822 | MMEM58Z-40 | 19529983 | MMEM58Z-40 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
| 16405838 | MMEM58Z-60 | 19529992 | MMEM58Z-60 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
| 16405847 | MMEM58Z-80 | 19530008 | MMEM58Z-80 | ![]() | エスパーミニ | ミユキ産業 | 1箱(5枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03
















