- 用途
- 自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のバリ除去。造船、鉄骨、橋梁等の溶接ビード取り。金属のバリ取り。メッキ、塗装の前処理、さび落とし。木工プラスチックの研磨。面取り。使用工具:エア・電動ディスクグラインダー。
- 粒度
- 80
- トラスコ品番
- 474-0297
- 質量(g)
- 17
- 羽根枚数
- 48
- 穴径(Φmm)
- 9.6
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 最高使用周速度(m/s[m/min])
- 60.7[3642m/min]
- 外径(Φmm)
- 58
- ペーパー寸法(mm)
- 15
- 適合材
- 金属、木工、プラスチック
- 羽根の長さ(mm)
- 15