エースボール3W (両内ねじ型)

エースボール3W (両内ねじ型) - アソーエースボール3W (両内ねじ型) - アソーエースボール3W (両内ねじ型) - アソー
(2件のレビュー)
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)高さ(mm)29材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
接続口径D1
接続口径D2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16433892BT-1111483-5751109Rc1/8Rc1/8
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16433908BT-1222483-5760103Rc1/4Rc1/4
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16433917BT-3111483-5778110Rc1/8R1/8
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16433926BT-3222483-5786111Rc1/4R1/4
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16433892
2021-11-27
用途: コンプレッサーの切り替え

100ボルトと200ボルトのコンプレッサーの切り替えの為に購入。
200ボルトは季節契約なので他の期間は100ボルトのコンプレッサーを使っています。
同じ延長リールを使いたいので、お互いのコンプレッサーからこの商品を通して切り替えをすることにより、ホースリールにエアーを送っています。
圧力低下もある程度あると思いますが、カプラーを繋げ替えるより簡単に出来るので満足しています。

対象商品 : 16433892
2019-10-24
用途: コンプレッサーからのエアを切り替えて使う
製造業

大変満足です。使っていて不便を感じる事がなく十分な機能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする