おかゆこがま
炊飯器で、ごはんど一緒におかゆが炊けます。
フタをしたまま電子レンジにかけられるから、おかゆの温め直しや離乳食作りに便利。
容量(mL)200
仕様電子レンジ可
材質(フタ)ポリプロピレン、(スプーン)ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×120
耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120
内容量1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

泡立て器・ホイッパー

バット・番重・コンテナ

コーヒー用品・コーヒーマシン

ボール・ざる・漬物・米びつ

スライサー・削り/おろし/ジューサー

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ

ワイン・酒・バー用品

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー

計量ツール・はかり・温度計

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き

保存容器・調味料入れ

串・ハケ

レンジ調理・アイデアグッズ

栓抜き・缶切り・オープナー

オイルポット・天ぷら網

水切り袋・三角コーナー

洗い桶

水切り・たわし受け・ラック

キッチンラック・キッチン小物収納

シンクマット・保護シート

ふきん(カウンタークロス 等)

タオルハンガー

キッチンマット

スポンジ

キッチン・厨房用洗剤

ポリ袋(ゴミ袋)

キッチンブラシ