オブジェ おでん湯豆腐鍋(中子・仕切付)

オブジェ おでん湯豆腐鍋(中子・仕切付) - 宮崎製作所(MIYACO)
(1件のレビュー)

いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。

材質全面鉄芯三層鋼容量(L)3.7サイズ(cm)25全長(mm)357質量(kg)1.8全高(mm)158対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)258×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17794236OJ-8-1
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17794236
2020-11-13
用途: 家族や友達との会食

妻と夕食で湯豆腐を美味しくいただきました。今度はおでんの時に使おうと思います。
その他一般の鍋に使ったりするなど使い勝手が良いので大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする