オブジェ おでん湯豆腐& 中子 & 仕切 & お玉 & 穴明きお玉

オブジェ おでん湯豆腐& 中子 & 仕切 & お玉 & 穴明きお玉 - 宮崎製作所(MIYACO)
材質全面鉄芯三層鋼容量(L)3.7サイズ(cm)25全長(mm)357質量(kg)1.92全高(mm)158対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)258×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17794245OJ-8-2
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする