宮崎製作所(MIYACO)
オブジェ ザ・テンプラ片手鍋
揚げ物は揚げたてが一番。ステンレス製なので保温力に優れ、油の状態も一目でわかり、お手入れも簡単です。電磁調理器にも使え、食卓で揚げたても楽しめます。
材質
全面鉄芯三層鋼
容量(L)
1.6
サイズ(cm)
18
全長(mm)
348
質量(kg)
0.83
全高(mm)
139
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
192×71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17794272
OJ-42
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください