宮崎製作所(MIYACO)
ジオ ケトル 2.5L
美しさを追求した、新しいケトルのスタイル。丈夫な全面ステンレス製。広口でお手入れしやすく、注ぎやすい鳥口タイプでドリップに最適です。
材質
ステンレス鋼
容量(L)
2.5
全長(mm)
215
質量(kg)
0.96
全高(mm)
242
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)
192×153
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795593
GEO-25K
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください