宮崎製作所(MIYACO)
十得鍋 蓋(16・18・20cm)
サイズ(cm)
16/18/20
仕様
16・18・20cm用
質量(g)
460
幅(cm)
22
高さ(cm)
4.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795767
JN-3C
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください