トヨタ オートフルード D-2

トヨタ オートフルード D-2 - トヨタトヨタ オートフルード D-2 - トヨタ
(9件のレビュー)

純正トヨタ オートフルードD-II
GMタイプのオートマチック・トランスミッション用
GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。

ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像1832307708886-007051缶(4L)4
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
正面画像1832308608886-007061缶(1L)1
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: テリオスキッド交換の為。
トランスポート広島運輸・通信業

オイル量の測り方を間違えて多いと思い抜いて減らしたら正解はエンジンを掛けて測るとか、足らなかったので購入。いい値がしますね。残りは折を見て交換します。純正なので可もなく不可もない。

対象商品 : 18323077
2023-01-07
用途: 自動車の整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの載せ替えでトランスミッションを外したので同時にオイル交換をしました安価なのが良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 18323077
2020-11-27
用途: パワステに使用
サービス業

パワステオイルのスズキ指定がATFなので、一番安いトヨタを選択。
安いので、こまめに交換する事が出来助かります。、

対象商品 : 18323077
2019-01-23
用途: ラビットスクーターの整備
有限会社 広瀬オートサービス

ラビットスクーターのトルクコンバーター、オイル交換。信頼性で選びました。

3が参考にしています
対象商品 : 18323077
2018-05-07
用途: ATFオイル交換

ATFオイル交換し、シフトの際スムーズに成りました。
ドレンパンの中は、かなり汚れていました。
早目の交換を勧めます。

対象商品 : 18323077
2023-06-06
用途: ハイブリッドのATF
その他業種

アルファードハイブリッドと、ハリアーハイブリッドのCVTとリアモーターのフルード交換用に購入しましたが、間違いで、返品しました。何でも良い訳では無いのですね。

対象商品 : 18323086
2020-06-01
用途: エンジンOH
電気・ガス・熱供給・水道業

品物は良い。が、梱包がお粗末で缶が凹んでいました。梱包方法の改善をお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 18323086
2018-04-26
用途: トルコン修理
医療・福祉・介護関連業

古いスクーターのトルコン修理に使用しました。
缶詰と同じですので残りのオイルの保管の仕方に苦慮します。
使用したオイルそのものには問題ありません。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする