曜日別特売

ボン・ボネール ココット

ボン・ボネール ココット - ボン・ボネールボン・ボネール ココット - ボン・ボネールボン・ボネール ココット - ボン・ボネールボン・ボネール ココット - ボン・ボネールボン・ボネール ココット - ボン・ボネールボン・ボネール ココット - ボン・ボネールボン・ボネール ココット - ボン・ボネールボン・ボネール ココット - ボン・ボネール

ボン・ボネール鋳物ホーローシリーズ
熱伝導に優れた厚手のホーローならではのムラの無い熱まわりと保温性の良さ。
重い蓋が素材から出る水気を逃さないから少量の水分で素材本来の深い味わいを存分に引き出します。
食材から出る水分を逃さず循環させるおいしさを閉じ込める魔法の鍋。
200V電磁調理器をご使用の際は急激な加熱を避け、火力は中程度でご使用ください。
優れた密閉性内圧がかかりやすく熱や蒸気を逃がしにくくするために蓋は重めに設計されています。
そのため少ない水分でも調理ができ食材の旨みや栄養素を保持した料理を実現します。
内側には焦げ目もしっかり付けられるマットホーロー加工を施してあります。
焦げ目を付けたあとにしっかり煮込めるのでいつもの料理がさらにおいしく仕上げられます。
旨みの秘密は蓋の突起に重い蓋に閉じ込められた蒸気は食材の旨みを残したまま鍋の中で対流します。
突起はこの蒸気を受け止め水滴に変えて旨みを鍋に戻します。
IH対応

材質鉄鋳物(ホーロー)内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(kg)
サイズ(cm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187732652700.8ブラック985
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
187732742700.8レッド985
6,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
187732832700.8ブラウン985
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
187732926001.4ブラック12108
8,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
187733086001.4レッド12108
8,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
187733176001.4ブラウン12108
8,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
1877332611002.3ブラック15140
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
1877333511002.3レッド15140
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
1877334411002.3ブラウン15140
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
1877335318002.7ブラック18160
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
1877336218002.7レッド18160
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
1877338725003.4ブラック20180
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1877339625003.4レッド20180
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1877340525003.4ブラウン20180
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1877341434004.6ブラック22198
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
1877342334004.6レッド22198
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
1877343234004.6ブラウン22198
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
187734482800.9ブラック11104×67
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
187734572800.9レッド11104×67
5,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
187734662800.9ブラウン11104×67
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
187734755501.3ブラック14128×85
8,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
187734845501.3レッド14128×85
8,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
187734935501.3ブラウン14128×85
8,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
1877350210002.1ブラック17164×107
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
1877351810002.1レッド17164×107
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
1877352710002.1ブラウン17164×107
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
1877353627004.1ブラック26235×183
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
1877354527004.1レッド26235×183
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
1877355427004.1ブラウン26235×183
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
1877337818002.7ブラウン18160
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする