オークス
鉄 グリルダッチオーブン
短時間で高温になる魚焼きグリルを使って、手軽にダッチオーブン料理が楽しめます。
網を使って余分な脂を落としヘルシー調理。直火、オーブンでの使用可能。IH対応
付属品
アミ(鉄クロムメッキ)
適合
グリル入口幅21cm以上、焼き網からグリル入口の高さ5cm、焼網奥行27cm以上
全長
310
質量(kg)
1.3
内径×深さ(mm)
207×45
底径(Φmm)
200
TKG品番
9-0071-1201
TKG品番(2017)
6-0071-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18773685
LS1507
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください