キッチンダスター

キッチンダスター サンヤマト
(1件のレビュー)

水分の吸水性、乾きやすさ、汚れ落ちの良さに優れています。

材質レーヨン70%、ポリエステル30% 間口W×奥行D(mm)600×350 内容量1袋(100枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18781473
2,000
 
 
取扱い終了
18781482
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18781473
2020-03-14
用途:
事務所のふき掃除

使い捨てにはとても良い。
使いやすいです。
値段も手ごろです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする