曜日別特売

浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ

浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ - 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ - 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ - 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ - 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ - 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ - 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ - 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ - 関西化工
(5件のレビュー)

配管内の逆流を防ぎます。

用途ポンプアップの逆流を防ぎます。グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方内容量1個
注意
※横引き配管で使用される際は水平配管とし、逆勾配にならないようご注意願います。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18740462KV-020-025251
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
18740478KV-020-03030-
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
18740487KV-020-04540/501-1/2、2
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
57796455KV-020-040401-1/2
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
57796464KV-020-050502
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
57796473KV-020-06765/75-
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57796464
2024-02-13
用途: 汚水排水ポンプの配管
タカハシサービス電気・ガス・熱供給・水道業

前に青銅製を使用したが、2年で摩耗しダメでした。今回は期待を込めて使ってみます。

対象商品 : 57796464
2022-12-27
用途: ポンプ配管
建設業・工事業

使いやすいし、確実に逆流防止ができて、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18740487
2022-09-26
用途: 排水ポンプの接続
運輸・通信業

軽量、コンパクトで取り回しが非常に楽。簡単に施工が出来ました。かなり良い商品です。

対象商品 : 18740487
2021-06-11
用途: 水中ポンプの逆止に
有限会社 はまゆう園

この商品は、弁がゴム製で、多少の土砂水にも使えるので、土木関係の方にもおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 57796464
2023-04-30
用途: 雨水排水の、配管
農・林・水産業

50Aを購入しましたが、配管接続がしっかり嵌り込まず緩かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする