HARIO
V60アームスタンドガラスドリッパーセット
おうちでおしゃれにコーヒーをドリップ。
ドリッパー、サーバー、ペーパーををセットしたドリップ器具セットです。
容量(mL)
ポット:600(実用)
本体寸法(mm)奥行
155
本体高さ(mm)
250
アズワン品番
64-5268-92
本体幅(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18742045
VAS-8006-G
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください