曜日別特売

スロークッカー

スロークッカー - ツインバード

火を使わない安心設計で毎日の料理をラクに。
加熱の強弱は、かんたんなスイッチ式。
煮込み料理に適した陶器なべ
すぐにつくれる8種類のレシピ付
ゆっくり加熱するので煮崩れしにくい

容量(L)(陶器なべ)3.0仕様陶器なべ調理容量/0.6~2.4L(目視 陶器なべの3~8分目まで)寸法(mm)約285×235×285質量(kg)約3.3ブラウン消費電力(W)強/200、弱/130定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.4内径×深さ(mm)(陶器なべ)約185×135内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19062968EP-4717BR
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする