パール金属
アクロス 3層底ふっ素加工寸胴
(1件のレビュー)
お料理がこびりつきにくく、洗いも簡単な内面ふっ素加工。
保温性に優れた3層底。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
1568
サイズ(cm)
22
容量(L)
7.1
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×245×250
底面の厚さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155578
HB-1759
¥7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください