曜日別特売

シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋

シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 - パール金属シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 - パール金属シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 - パール金属シェール ふっ素加工IH対応アルミ行平鍋 - パール金属
(4件のレビュー)
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工底面の厚さ(mm)2.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19156332HB-72321.818
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19156348HB-72332.420
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19156357HB-72343.122
2,200
取扱い終了
19156366HB-72353.924
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156332
2023-01-15
用途: IHクッキングヒーターで使用するため
高瀬商会卸売・小売業

IHクッキングヒーターでレトルト食品を温めに使用するために購入しました。
普通に使えています。

対象商品 : 19156332
2020-04-12
用途: 料理用
サービス業

蓋が不要だったので、この形にしたが、想像と異なって持っていたゆきひらとあまり変わらなかった。よく見ると、きちんとした円形ではないと思った。

対象商品 : 19156348
2017-03-31
用途: 挽肉を炒め煮にしてそぼろを作るため
株式会社 新橋鶏繁飲食業

通常の鍋で炒めるとすぐ、こびり付くのだがフッ素加工のこの鍋だと、水洗いで汚れが落ちてすぐ使えるので重宝しています。

対象商品 : 19156332
2016-11-20
用途: 野菜のボイル
飲食業

見た目も可愛いくて、野菜のボイルやラーメンに使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする