曜日別特売

ヒートアップⅡ ステンレス製笛吹きケトル

ヒートアップⅡ ステンレス製笛吹きケトル - パール金属ヒートアップⅡ ステンレス製笛吹きケトル - パール金属ヒートアップⅡ ステンレス製笛吹きケトル - パール金属ヒートアップⅡ ステンレス製笛吹きケトル - パール金属
(1件のレビュー)
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン底面の厚さ(mm)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19158694HB-11491.6
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
19158703HB-11502.4
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19158703
2018-03-11
用途: お湯を沸かす
教育・研究機関

ポットに入れるお湯を沸かしています。最初は酢でお湯を沸かすことが必要ですが、その後は気軽に使うことができます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする