ガラスリペアキット

ガラスリペアキット - UFIXIT
(9件のレビュー)

UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。
浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。
紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。
内容量は補修作業約5回分です。

成分UV硬化レジン、添加剤トラスコ品番776-5363質量(g)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.07L危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192029071701
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19202907
2023-12-06
用途: 車両フロントガラスリペア
運輸・通信業

やり方にコツがいりますが、うまくいけば大変綺麗に仕上がります。必要の際は又購入していです。

対象商品 : 19202907
2022-04-20
用途: 飛び石面修復
運輸・通信業

以前、別販売所で購入して良い商品でしたので御社カタログより購入させていただきました。使用方法が簡単でしっかり補修できます。

対象商品 : 19202907
2021-03-02
用途: 愛車のガラス修理用
製造業

説明通りやりました。、見事に修理できました。こんな商品が、手に入り助かります。車検も通りました

2が参考にしています
対象商品 : 19202907
2021-11-25
用途: 自動車ウインドウガラス補修
山川 モータース

満足いく仕上がりで、良かったです。
また使いたいと思います。

対象商品 : 19202907
2019-04-08
用途: ガラス修理
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗に出来ましたが、吸盤が硬くて取り付けの時にヒビが走りそうで怖かったです。温めてから使用した方が良いです。

対象商品 : 19202907
2018-07-12
用途: セルフ補修
運輸・通信業

意外に簡単ではあるが、力加減が難しい。あとは耐久性がどうなるか。

対象商品 : 19202907
2018-03-27
用途: フロントガラスの補修(リペア)

星4つの理由は、商品説明を詳しく明記して欲しいので!
商品は星5つの物です。パッケージの説明に私が使用した感想を含め補足しますので、この商品を購入の方の参考になればと思います。
傷の状態は、フロント右下パッキンから、5㎝の位置に欠け、そこから横に10㎝ヒビが入っていましたが、2日間乗り続けた為、ヒビが30㎝に伸びてしまいました。
①欠け、ヒビが入ったらすぐに厚手のテープを張る(埃、水の浸入防止)
②リペアの作業は、屋根下などの日陰で行う(液体が固まらない様に)
③欠けは、付属の4点ポジショニングツールで固定、液を3滴入れ注入
④ヒビは、1㎝を5秒程度の時間をかけて45度の角度で液を染みさせる
⑤ここで私は、ヒビ全体に浸透しなかったので、車内からドライヤーで窓を軽く温め、④施工、20分待ち、45度の角度から浸透したか確認してまだ浸透していない箇所があった為、5回繰り返しました。
ここで、フロントガラスの傾斜がきつく液ダレをおこすので、2回目、4回目に透明フィルム(付属品)を張りました。ドライヤーで温めるのも温め過ぎに注意して下さい。
⑥最後に欠けとヒビに液を塗り、透明フィルムを張り、日向に車を移動して、1時間乾燥
⑦フィルムを剥がし、付属のカミソリで表面の余分な液(硬化したもの)を削り完成!
※感想としては、やり始めは浸透しないので失敗かな?と思いました。でもここで諦めると窓交換の高価な修理代が頭をよぎりチャレンジしました。欠けは心配していませんでしたが、30㎝のヒビは正直無理かなと思っていましたが、この液体は、紫外線により硬化する為、日陰で作業していれば、時間をかけて作業が出来るので私はお勧めします。
飛び石で困っている方の参考になれば幸いです。

8が参考にしています
対象商品 : 19202907
2017-08-29
用途: フロントガラス修理
山崎興業

初心者でも簡単に作業が出来ました、曇り空の日がいいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする