厚底 揚げ鍋

厚底 揚げ鍋 - 下村企販厚底 揚げ鍋 - 下村企販
(5件のレビュー)

極厚3.2mmの鉄材を使用。
具材を入れても油温が変化しにくいので、揚げ物がカラッと仕上がります。

材質適合ガス火、100V・IH、200V・IHサイズ24cmサイズ(cm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×240×108内容量1個
注意
※油切りコーナーは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1932920524672
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19329205
2020-05-06
用途: 揚げ物
運輸・通信業

鉄板が厚くとてもいいです。
もう少し深型で有れば良いのですが。

対象商品 : 19329205
2019-06-01
用途: 揚げ物用

とても丈夫でいい感じに揚がります。
重さも気になりません。ずっと使っていきたいですが、まだ購入したばっかりなので、星を一つ減らしていますが、良い買い物でした。

対象商品 : 19329205
2019-06-14
用途: 自家用揚げ物
卸売・小売業

頑固な作りで厚さも充分!
揚げ物もきれいに、味もよく感じる

対象商品 : 19329205
2017-04-27
用途: 天ぷら揚げ用
その他業種

手に取った時、おっ重い! この重さがかえって油を慎重に処理できるかな?  まだ使っていないけれど次回の天ぷら料理が楽しみです。  油の量がわかる目盛りが入っているとよかったので、星4っつにしました。

対象商品 : 19329205
2016-04-04
用途: これは本当に良い鍋です!

良い鍋とはこういうものだと言うことが実感できる商品だ
天麩羅鍋が良くなると、全ての揚げ物が本当に美味しくなった
今迄の鍋を使っていて、人生をどれだけ損していたか・・・
具体的に説明すると、一旦温まった鍋が中の油の温度を
一定に保ち、そのため揚げ物の温度が下がらず、カラッと
出来上がる
やはり、だてに重たい訳ではない
また、油も鍋からさらりと離れるので、紙や布で拭くだけで
きれいになる
責任を持って、他人に紹介できる商品だ

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする