曜日別特売

メイドインジャパン ステンレス製注ぎやすい行平鍋

メイドインジャパン ステンレス製注ぎやすい行平鍋 - パール金属メイドインジャパン ステンレス製注ぎやすい行平鍋 - パール金属メイドインジャパン ステンレス製注ぎやすい行平鍋 - パール金属メイドインジャパン ステンレス製注ぎやすい行平鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

ふち部の特殊形状でどこからでも注ぎやすい、液だれしにくい行平鍋。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂底面の厚さ(mm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026046HB-18861.214
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026055HB-18871.616
2,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026064HB-18882.118
3,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026073HB-18892.820
3,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026055
2025-01-30
用途: うどんやラーメンの調理

鍋の縁全周に付けられたカーブが秀逸!どこから汁を注いでも垂れません。また特定箇所に注ぎ口が無いために蓋(他社別品)の収まりも良く、調理後の一時保存時の臭い漏れもほぼありません。
ステンレス材の厚みは1mmあるため、7年も使用していますが変形もありません。もっと評価されてい良い製品です。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする