デイトナプラス ステンレス製広口笛吹きケットル

デイトナプラス ステンレス製広口笛吹きケットル - パール金属デイトナプラス ステンレス製広口笛吹きケットル - パール金属デイトナプラス ステンレス製広口笛吹きケットル - パール金属デイトナプラス ステンレス製広口笛吹きケットル - パール金属
(3件のレビュー)
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026344HB-73501.9
2,600
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
20026353HB-73512.5
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20026362HB-73523.7
3,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
20026378HB-73535
4,400
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026378
2019-08-15
用途: 麦茶つくりに
建設業・工事業

子供3人の麦茶作りには、このくらいのサイズでないと手間がかかります。自宅まで発送は助かります。

対象商品 : 20026378
2017-03-28
用途: 従業員の休憩時のお茶
有限会社シンケン不動産業

大容量のケトルを探していました。大満足の容量です。

対象商品 : 20026378
2020-05-27
用途: 麦茶つくり
製造業

音が小さいのと
蓋がかたくて空けにくい
水滴でヤケドしました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする