曜日別特売

クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋

クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋 - パール金属クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋 - パール金属クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋 - パール金属クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋 - パール金属クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋 - パール金属
(2件のレビュー)

こげつきにくく保温性に優れた3層底
圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026475H-50392.5
11,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026484H-50403.5
12,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026493H-50414.5
14,800
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026502H-50425.5
15,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026484
2018-11-15
用途: 料理
自動車・二輪車・自転車関連業

チャーシューが、とてもやわらかく煮ることができました。

対象商品 : 20026484
2018-07-31
用途: 料理
その他業種

小型で使い勝手が良いです。調整がありこれもがいいです。(妻より)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする