和平フレイズ
ギフトデイズ 彩食庵 ステンレス雪平鍋18cm&木柄ザルセット
茹でる、湯を切る。使い勝手抜群のサイズ感
材質
(雪平鍋)ステンレス鋼、(木柄ザル)本体:18-8ステンレス、ハンドル:木
容量(L)
1.7
適合
IH200V電磁調理器
セット内容
雪平鍋(18cm)、木柄ザル
質量(g)
(雪平鍋)432、(木柄ザル)200
サイズ(cm)
18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
雪平鍋:338×194×94、木柄ザル:350×196×140
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20288993
SM-9549
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください